ステッカー 印刷 機のおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
114件の「ステッカー 印刷 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッティングシート プリンター」、「ラベルシール機」、「シール印刷機械」などの商品も取り扱っております。
MAX(マックス)[事務用品・工具]ラベルプリンタ ビーポップミニ
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。 幅(mm) 118 トラスコ品番 855-0502 質量(kg) 1.48 高さ(mm) 146 奥行(mm) 192 電源(V) 100 消費電力(W) 63.6 対応OS Windows 11/10 印字密度 360×180~720 2018年トラスコ掲載ページ 10 0523
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

3M(スリーエム)手作りステッカー
ステッカーが自作できる!耐水性・耐光性に優れたラベルです。 透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
面付 1面 1列×1段 素材 光沢・水に強い・ポリエステルフィルム 寸法(mm) 210×297 シートサイズ A4判
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能 0.025mm/step 幅(mm) 385 奥行(mm) 203 高さ(mm) 215 最大作画範囲 200×3000mm 質量(kg) 3.9 トラスコ品番 412-5436 対応OS Windows10/11 カット速度 最大120mm/sec インターフェイス USB、LAN
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック トラスコ品番 470-3421 質量(g) 1100(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ 対応OS Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種 Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター 270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品 USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×153×139 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 360dpi・384dot インターフェイス USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプション ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18 関連資料 (1.75MB) 取扱説明書 (2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ カッティングマシン
仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源 AC100V±10% 50/60Hz 分解能(mm) 0.025/step インターフェース USBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカー作りに最適!インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。耐水性・耐光性に優れたラベルです。透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性も抜群。
サイズ ハガキ 紙厚(mm) ホワイトフィルム0.10(透明保護フィルム/0.07) ラベルサイズ(mm) 100×148 面付 ノーカット 仕様 強粘着 適合 インクジェット(染料・顔料) セット内容 ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル 材質 ポリエステルフィルム シートサイズ(mm) 100×148 紙質 ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途 ●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●デコレーション用 標準総厚さ(mm) 0.15 ラベル厚(mm) 0.1 粘着性 より強く貼れる 余白 なし アズワン品番 64-8817-78 素材 光沢ホワイトフィルム シートサイズ ハガキ 適合プリンタ インクジェット(染料+顔料) 粘着タイプ より強く貼れる ラベル形状 四角
1冊(2セット)
379 税込417
当日出荷

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm) 15~70 シール長さ(mm) 10~150 最大外径(mm) (巻)115 トラスコ品番 390-5578 質量(kg) 1.6 電源(V) DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W) ピーク時1.3(15V 巻数 巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×260×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。 幅(mm) 330 質量(kg) 9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×330×320 付属品 ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド 印字方式 熱転写方式 印字密度 203dpi 印字速度 25mm/秒 カット速度 最大120mm/秒 分解能 カッティング:0.025mm/step 最大作画範囲 100×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver2.0フルスピード) 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W) 85 使用環境温度(℃) 10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%) 35~80(但し結露しないこと) 機能 枠カット 品番 IL90215 仕様 プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可 アズワン品番 65-1855-75
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ 余白 余白なし ラベル形状 四角
1冊(10シート)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。 プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。 1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
付属品 ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル 消費電力(W) 150 電源 AC100V±15%・50/60Hz 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません) 本体質量(kg) 15.5 分解能 0.025mm/step 機能 (カッティング)切り文字・縁取り・枠カット 速度 (カット)最大120mm/sec 印字密度 300dpi 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 317×425×315 印字方式 熱転写 使用環境 温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと) 印字速度 25mm/s 最大作画範囲 200×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
1台
699,800 税込769,780
8日以内出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]フリーカット ラベルプリンタ ビーポップ
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm) 330 質量(kg) 9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×330×320 印字方式 熱転写方式 カット速度 最大120mm/秒 最大作画範囲 100×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%) 35~80(但し結露しないこと) 機能 切り文字・縁取り・枠カット 仕様 プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
1台
209,800 税込230,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光に反射して輝くメタリック!! 薄いラベルで、はがれにくく、なじみやすいステッカーが自作できる! 耐水性・耐光性に優れたラベルです。 透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
セット内容 印刷用ラベル+透明保護フィルムラベル 適合 インクジェット(染料・顔料) 材質 ポリエステルフィルム サイズ A4 シートサイズ(mm) 210×297 紙質 ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途 ●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm) 0.17 面付 ノーカット ラベル厚(mm) 0.1 余白 なし シートサイズ A4 適合プリンタ インクジェット(染料+顔料) 粘着タイプ より強く貼れる ラベル形状 四角
1冊(3セット)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様 オートカッター 付属品 CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合 【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg) 1.15 消費電力(W) 115以下 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 213×125×142 インターフェース USB Ver.2.0 フルスピード 印字密度 300dpi 最大印字幅(mm) 59(62mm幅テープ使用時) 印字方式 ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃) 10~35 印字速度 最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm) 12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。 カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。 自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
仕様 A3プラス 質量(kg) 1.96 対応OS Windows/MacOS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 388×368×84 適合サイズ A4、Letter、A3、A3ノビ、12x12インチ 対応メディア インクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー 給紙可能枚数 20枚 適合厚さ(mm) 0.18~0.26 積載面高さ(mm) 4.4
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

ステッカー作りに最適!インクジェットプリンタでの印字適性に優れたラベルです。 耐水性・耐光性に優れたラベルです。透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性も抜群。
面付 ノーカット 粘着性 より強く貼れる セット内容 ホワイトフィルムラベル+透明保護フィルムラベル 仕様 強粘着 適合 インクジェット(染料・顔料) 材質 ポリエステルフィルム 厚さ(mm) ホワイトフィルム0.10(透明保護フィルム0.07) 紙質 ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途 ●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm) 0.15 ラベル厚(mm) 0.1 余白 なし 素材 光沢ホワイトフィルム 適合プリンタ インクジェット(染料+顔料) 粘着タイプ より強く貼れる ラベル形状 四角
1冊(3セット)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも使えてキレイにはがせる! 何度も貼ったりはがしたり出来る、耐水・耐光性に優れた屋外用吸着シートです。 はり直しが簡単で糊のあとが残らないので、POPや掲示に便利です。 裏面にはカットに便利な5mm方眼が印刷されています。
面付 ノーカット 材質 ポリエステルフィルム シートサイズ(mm) 210×297 紙質 ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 主な用途 サイン/掲示用|吸着シート(外貼り) 余白 なし シートサイズ A4 関連資料 エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB) 適合プリンタ レーザー;モノクロコピー 粘着タイプ 吸着する ラベル形状 四角
1冊(5シート)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm) 最大メディア:2 寸法(mm) 動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし) 質量(kg) 2 ホワイト 消費電力(W) 23 対応OS Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×163×124 機能 トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数 装着可能なペン:1本 インターフェース USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境 10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源 AC Adapter DC24 V (1.25A) 関連資料 (0.31MB) 最大速度(mm/sec) 100
1台
28,891 税込31,780
9日以内出荷

耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品 安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g) 約1510(Li-ion充電池、電池除く) 消費電力(W) 印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3 電源 入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A。出力:DC24V 2.65A 対応OS Windows:Vista、7、8、8.1、10、。Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2。Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 「PA-BI-002」装着時:約118×207×146。「PA-BB-002」装着時:約118×192×186 対応 テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm 最大印字幅(mm) 32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 解像度 360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)。360dpi×360dpi (「標準」印刷)。360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)。360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作環境 Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量 印刷速度 最高約80mm/秒:「高速」印刷。最高約60mm/秒:「標準」印刷。最高約30mm/秒:「高解像度」印刷。最高約20mm/秒:「品質優先」印刷 印刷方式 熱転写方式 アズワン品番 64-3782-58 インターフェイス USB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)。フルカッター:約4.5万カット。ハーフカッター:約3万カット
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ステッカー作りに最適!耐水性・耐光性に優れた耐久性の高いラベルです。
サイズ A4 透明 ラベルサイズ(mm) 210×297 面付 ノーカット 仕様 透明 適合 インクジェット(染料・顔料) セット内容 透明フィルムラベル+透明保護フィルムラベル 材質 ポリエステルフィルム シートサイズ(mm) 210×297 紙質 ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工 主な用途 ●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル 標準総厚さ(mm) 0.16 ラベル厚(mm) 0.11 粘着性 より強く貼れる 余白 なし 素材 光沢透明フィルム シートサイズ A4 適合プリンタ インクジェット(染料+顔料) 粘着タイプ より強く貼れる ラベル形状 四角
1冊(3セット)
1,698 税込1,868
当日出荷

オリジナルデザインの自動車用ステッカーをご家庭のインクジェットプリンタで気軽に作成できる、”自動車専用手作りステッカー”です。 耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます。 耐水加工を施したフィルムにUVカットフィルムを貼り重ねることで、耐久性を向上しています。 粘着剤を使用せず、接触面で発生する分子間力で貼り付く自己粘着タイプの専用シートを採用していますので、塗装を痛めることなく貼り直しが可能です。 カラー印刷が色鮮やかに再現できる高白色ホワイトフィルムを採用しています。 顔料・染料に対応したインクジェットプリンタ専用ラベルです。 お好みのサイズや、文字や絵柄などの形に合わせてカットできるフリーカットタイプです。
紙厚(mm) 0.15(ラベル厚0.10) ホワイト セット内容 ホワイトフィルムラベル×2枚/透明UVカットフィルム×2枚/取扱説明書×1部 寸法(mm) 210×297(フリーカット) No. 【お探しNo.】F57 坪量(g/m2) 160 用紙サイズ A4(210mm×297mm)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷